Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens met BSPP schroefdraadaansluiting AFS-080/90G-ZiNi

  • ERIKS:14306486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 32,40/ stukexcl. btw

€ 39,20incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFS
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
BSP
Draadmaat
G 1/2"
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Bevestigingsschroeven
M 8x30
Gewicht
0.35 kg
A
G 1/2"
B
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F1
60 mm
F2
48 mm
H
16 mm
I
19 mm
L
9 mm
M
M 8x30
S1
20 mm
S2
37 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026