Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter JIC-37° compleet WFG-6003-J1.5/16M

  • ERIKS:14313260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 71,90/ stukexcl. btw

€ 87,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
JIC 37° conus
Draadmaat
1.5/16-12 UN
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.57 kg
A
1.5/16-12 UN
B1
21.5 mm
B2
24 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F1
99 mm
F2
70 mm
L
13.3 mm
M
M 12x45
S1
60 mm
S2
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026