€ 71,90/ stukexcl. btw
€ 87,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 90° flens adapter |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | JIC 37° conus |
Draadmaat | 1.1/16-12 UN |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 1.46 kg |
A | 1.1/16-12 UN |
B1 | 15.5 mm |
B2 | 24 mm |
C | 57.2 mm |
D | 81 mm |
E | 27.8 mm |
F1 | 99 mm |
F2 | 70 mm |
L | 13.3 mm |
M | M 12x45 |
S1 | 60 mm |
S2 | 60 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026