€ 61,70/ stukexcl. btw
€ 74,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 90° flens adapter |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | JIC 37° conus |
Draadmaat | 1.1/16-12 UN |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.97 kg |
A | 1.1/16-12 UN |
B1 | 15.5 mm |
B2 | 17 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F1 | 78 mm |
F2 | 60 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x35 |
S1 | 48 mm |
S2 | 48 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026