€ 47,10/ stukexcl. btw
€ 56,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 90° flens adapter |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | JIC 37° conus |
Draadmaat | 3/4-16 UNF |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.37 kg |
A | 3/4-16 UNF |
B1 | 9.9 mm |
B2 | 13 mm |
C | 40.5 mm |
D | 56 mm |
E | 18.2 mm |
F1 | 61.6 mm |
F2 | 48 mm |
L | 8.5 mm |
M | M 8x30 |
S1 | 39 mm |
S2 | 38 mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026