€ 91,30/ stukexcl. btw
€ 110,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 90° flens adapter |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | JIC 37° conus |
Draadmaat | 1.5/8-12 UN |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Gewicht | 1.9 kg |
A | 1.5/8-12 UN |
B1 | 27.5 mm |
B2 | 38 mm |
C | 69.9 mm |
D | 94 mm |
E | 35.7 mm |
F1 | 117.1 mm |
F2 | 83 mm |
L | 13.3 mm |
M | M 12x35 |
S1 | 76 mm |
S2 | 76 mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026