Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter JIC-37° compleet WFG-3004-J1.5/16M

  • ERIKS:14312979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 75,20/ stukexcl. btw

€ 90,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
JIC 37° conus
Draadmaat
1.5/16-12 UN
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Gewicht
1.16 kg
A
1.5/16-12 UN
B1
21.5 mm
B2
24 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F1
85.3 mm
F2
73 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
S1
50 mm
S2
59 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026