€ 66,40/ stukexcl. btw
€ 80,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 90° flens adapter |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | JIC 37° conus |
Draadmaat | 1.5/16-12 UN |
Max. bedrijfsdruk | 320 bar |
Gewicht | 0.85 kg |
A | 1.5/16-12 UN |
B1 | 21.5 mm |
B2 | 25 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F1 | 79.2 mm |
F2 | 59 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 10x30 |
S1 | 45 mm |
S2 | 52 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026