Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter JIC-37° compleet WFG-3003-J1.1/16M

  • ERIKS:14312835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 66,40/ stukexcl. btw

€ 80,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
JIC 37° conus
Draadmaat
1.1/16-12 UN
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Gewicht
0.8 kg
A
1.1/16-12 UN
B1
15.5 mm
B2
24 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F1
79.2 mm
F2
59 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
S1
45 mm
S2
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026