Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter JIC-37° compleet WFG-3002-J7/8M

  • ERIKS:14312754
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 66,40/ stukexcl. btw

€ 80,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
JIC 37° conus
Draadmaat
7/8-14 UNF
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.6 kg
A
7/8-14 UNF
B1
12.3 mm
B2
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F1
70.9 mm
F2
52 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
S1
42 mm
S2
45 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026