Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter JIC-37° compleet WFG-3001-J7/8M

  • ERIKS:14312661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 46,50/ stukexcl. btw

€ 56,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
JIC 37° conus
Draadmaat
7/8-14 UNF
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.4 kg
A
7/8-14 UNF
B1
12.3 mm
B2
13 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F1
60.8 mm
F2
46 mm
L
8.5 mm
M
M 8x25
S1
38 mm
S2
38 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026