Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter DIN 3901 metrisch WFG-6005/S38-CR3

  • ERIKS:14313352
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief flenshelften, boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 54,90/ stukexcl. btw

€ 66,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
38S - M52x2.0
Max. bedrijfsdruk
350 bar
B1
30 mm
B2
36 mm
S1
76 mm
S2
72 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026