Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter DIN 3901 metrisch WFG-6003/S20-CR3

  • ERIKS:14313200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief flenshelften, boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 30,00/ stukexcl. btw

€ 36,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
20S - M30x2.0
Max. bedrijfsdruk
420 bar
B1
16 mm
B2
24 mm
S1
60 mm
S2
53 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026