€ 27,30/ stukexcl. btw
€ 33,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 90° flens adapter |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 25S - M36x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
B1 | 17 mm |
B2 | 17 mm |
S1 | 48 mm |
S2 | 48 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026