€ 52,40/ stukexcl. btw
€ 63,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 90° flens adapter |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 42L - M52x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 160 bar |
B1 | 36 mm |
B2 | 36 mm |
S1 | 55 mm |
S2 | 58 mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026