Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter DIN 3901 metrisch WFG-3002/L22-CR3

  • ERIKS:14312673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief flenshelften, boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 23,80/ stukexcl. btw

€ 28,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
22L - M30x2.0
Max. bedrijfsdruk
160 bar
B1
19 mm
B2
19 mm
S1
42 mm
S2
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026