Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter DIN 3901 metrisch compleet WFG-6003/S30M

  • ERIKS:14313214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 41,20/ stukexcl. btw

€ 49,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
30S - M42x2.0
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.7 kg
A
M 42x2
B1
24 mm
B2
24 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
70 mm
I
13.5 mm
L
13.3 mm
M
M 12x45
S1
60 mm
S2
55 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026