Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter DIN 3901 metrisch compleet WFG-6002/S20M

  • ERIKS:14313138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 35,20/ stukexcl. btw

€ 42,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
20S - M30x2.0
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.96 kg
A
M 30x2
B1
16 mm
B2
17 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
60 mm
I
10.5 mm
L
10.5 mm
M
M 10x35
S1
48 mm
S2
46 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026