€ 63,80/ stukexcl. btw
€ 77,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 90° flens adapter |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 42L - M52x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 160 bar |
Gewicht | 1.97 kg |
A | M 52x2 |
B1 | 36 mm |
B2 | 36 mm |
C | 69.9 mm |
D | 94 mm |
E | 35.7 mm |
F | 83 mm |
I | 11 mm |
L | 13.3 mm |
M | M 12x35 |
S1 | 55 mm |
S2 | 58 mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026