Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter DIN 3901 metrisch compleet WFG-3004/S38-M12-M-CR3

  • ERIKS:14312916
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 60,50/ stukexcl. btw

€ 73,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
38S - M52x2.0
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Gewicht
1.55 kg
A
M 52x2
B1
28 mm
B2
27 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
I
16 mm
L
10.5 mm
M
M 12x35
S1
50 mm
S2
59 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026