€ 44,90/ stukexcl. btw
€ 54,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 90° flens adapter |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 38S - M52x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 280 bar |
Gewicht | 1.55 kg |
A | M 52x2 |
B1 | 28 mm |
B2 | 27 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F | 73 mm |
I | 16 mm |
L | 10.5 mm |
M | M 12x35 |
S1 | 50 mm |
S2 | 59 mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026