€ 60,70/ stukexcl. btw
€ 73,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 90° flens adapter |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draad vorm | BSP 60° conus |
Draadmaat | G 1" |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
A | G 1" |
B1 | 22.2 mm |
B2 | 24 mm |
S1 | 60 mm |
S2 | 59 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026