Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter BSP-60° WFG-3005-G11/2-ZiNi

  • ERIKS:14313058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief flenshelften, boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 79,90/ stukexcl. btw

€ 96,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 1.1/2"
Max. bedrijfsdruk
210 bar
A
G 1.1/2"
B1
33.3 mm
B2
36 mm
S1
76 mm
S2
76 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026