€ 57,90/ stukexcl. btw
€ 70,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 90° flens adapter |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Draad vorm | BSP 60° conus |
Draadmaat | G 3/4" |
Max. bedrijfsdruk | 350 bar |
A | G 3/4" |
B1 | 16.7 mm |
B2 | 19 mm |
S1 | 42 mm |
S2 | 50 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026