€ 127,00/ stukexcl. btw
€ 153,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 90° flens adapter |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | BSP 60° conus |
Draadmaat | G 1.1/2" |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 1.24 kg |
A | G 1.1/2" |
B1 | 33.3 mm |
B2 | 36 mm |
C | 79.3 mm |
D | 113 mm |
E | 36.5 mm |
F1 | 123.5 mm |
F2 | 95 mm |
L | 16.8 mm |
M | M 16x55 |
S1 | 76 mm |
S2 | 76 mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026