Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter BSP-60° compleet WFG-6002-G3/4M

  • ERIKS:14313192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 61,70/ stukexcl. btw

€ 74,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 3/4"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.41 kg
A
G 3/4"
B1
16.7 mm
B2
17 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F1
80 mm
F2
60 mm
L
10.5 mm
M
M 10x35
S1
48 mm
S2
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026