Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter BSP-60° compleet WFG-6001-G1/2M

  • ERIKS:14313115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 47,10/ stukexcl. btw

€ 56,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 1/2"
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.18 kg
A
G 1/2"
B1
11 mm
B2
12 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F1
64 mm
F2
48 mm
L
8.5 mm
M
M 8x30
S1
39 mm
S2
40 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026