Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter BSP-60° compleet WFG-3005-G11/2M

  • ERIKS:14313060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 91,30/ stukexcl. btw

€ 110,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 1.1/2"
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Gewicht
1.19 kg
A
G 1.1/2"
B1
33.3 mm
B2
36 mm
C
69.9 mm
D
94 mm
E
35.7 mm
F1
117.5 mm
F2
83 mm
L
13.3 mm
M
M 12x35
S1
76 mm
S2
76 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026