Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens adapter BSP-60° compleet WFG-3004-G11/4M

  • ERIKS:14312975
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 75,20/ stukexcl. btw

€ 90,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 90° flens adapter
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
BSP 60° conus
Draadmaat
G 1.1/4"
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Gewicht
0.67 kg
A
G 1.1/4"
B1
28.6 mm
B2
24 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F1
94.5 mm
F2
73 mm
L
10.5 mm
M
M 10x30
S1
50 mm
S2
60 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026