€ 87,70/ stukexcl. btw
€ 106,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFG |
Flenssoort | SAE 90° flens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 38S - M52x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 2.26 kg |
A | M 52x2 |
B1 | 29 mm |
B2 | 38 mm |
C | 79.3 mm |
D | 110 mm |
E | 36.5 mm |
F1 | 100 mm |
F2 | 85 mm |
H | 25 mm |
I | 16 mm |
L | 17 mm |
M | M 16x50 |
S1 | 42 mm |
S2 | 65 mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026