€ 85,20/ stukexcl. btw
€ 103,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFG |
Flenssoort | SAE 90° flens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 30S - M42x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 1.49 kg |
A | M 42x2 |
B1 | 25 mm |
B2 | 29 mm |
C | 66.6 mm |
D | 94 mm |
E | 31.8 mm |
F1 | 96 mm |
F2 | 74 mm |
H | 25 mm |
I | 13.5 mm |
L | 15 mm |
M | M 14x50 |
S1 | 38 mm |
S2 | 57 mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026