Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens 24° DIN 3901 metrisch AFG-402/90M-S25M

  • ERIKS:14306344
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd inclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 59,60/ stukexcl. btw

€ 72,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFG
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
25S - M36x2.0
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.6 kg
A
M 36x2
B1
20 mm
B2
19 mm
C
50.8 mm
D
70 mm
E
23.8 mm
F1
70 mm
F2
51 mm
H
19 mm
I
12 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
28 mm
S2
43 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026