€ 62,60/ stukexcl. btw
€ 75,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFG |
Flenssoort | SAE 90° flens |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 3/4 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 25S - M36x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 420 bar |
Gewicht | 0.6 kg |
A | M 36x2 |
B1 | 20 mm |
B2 | 19 mm |
C | 50.8 mm |
D | 70 mm |
E | 23.8 mm |
F1 | 70 mm |
F2 | 51 mm |
H | 19 mm |
I | 12 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
S1 | 28 mm |
S2 | 43 mm |
€ 2,89/ stukexcl. btw
€ 3,50incl. btw
3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026