Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens 24° DIN 3901 metrisch AFG-401/90M-S16M

  • ERIKS:14306315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd inclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 41,10/ stukexcl. btw

€ 49,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFG
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
16S - M24x1.5
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.4 kg
A
M 24x1.5
B1
12 mm
B2
13 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F1
60 mm
F2
43 mm
H
16 mm
I
8.5 mm
L
9 mm
M
M 8x30
S1
20 mm
S2
37 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026