Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens 24° DIN 3901 metrisch AFG-106/90M-L42

  • ERIKS:14477452
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 87,10/ stukexcl. btw

€ 105,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFG
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
42L - M52x2.0
Max. bedrijfsdruk
200 bar
Gewicht
1.28 kg
A
M 52x2
B1
36 mm
B2
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F1
96 mm
F2
74 mm
H
25 mm
I
11 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
S1
38 mm
S2
57 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026