Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens 24° DIN 3901 metrisch AFG-104/90M-L28

  • ERIKS:14478680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 72,10/ stukexcl. btw

€ 87,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFG
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
28L - M36x2.0
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Gewicht
0.86 kg
A
M 36x2
B1
24 mm
B2
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F1
85 mm
F2
64 mm
H
21 mm
I
7.5 mm
L
11.5 mm
M
M 10x40
S1
34 mm
S2
51 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026