€ 59,60/ stukexcl. btw
€ 72,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFG |
Flenssoort | SAE 90° flens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 28L - M36x2.0 |
Max. bedrijfsdruk | 320 bar |
Gewicht | 0.54 kg |
A | M 36x2 |
B1 | 24 mm |
B2 | 25 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F1 | 70 mm |
F2 | 51 mm |
H | 19 mm |
I | 7.5 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
S1 | 28 mm |
S2 | 43 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026