Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens 24° DIN 3901 metrisch AFG-102/90M-L28

  • ERIKS:14478678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd exclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 62,60/ stukexcl. btw

€ 75,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFG
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
28L - M36x2.0
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Gewicht
0.54 kg
A
M 36x2
B1
24 mm
B2
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F1
70 mm
F2
51 mm
H
19 mm
I
7.5 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
28 mm
S2
43 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

986 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026