Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° flens 24° DIN 3901 metrisch AFG-100/90M-S20M

  • ERIKS:14306140
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wordt geleverd inclusief boutset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 52,50/ stukexcl. btw

€ 63,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
AFG
Flenssoort
SAE 90° flens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
Metrisch 24° conus
Draadmaat
20S - M30x2.0
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.52 kg
A
M 30x2
B1
16 mm
B2
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F1
63 mm
F2
47 mm
H
18 mm
I
10.5 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
24 mm
S2
38 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3189 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026