€ 41,10/ stukexcl. btw
€ 49,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | AFG |
Flenssoort | SAE 90° flens |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | Metrisch 24° conus |
Draadmaat | 16S - M24x1.5 |
Max. bedrijfsdruk | 350 bar |
Gewicht | 0.27 kg |
A | M 24x1.5 |
B1 | 12 mm |
B2 | 13 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F1 | 60 mm |
F2 | 43 mm |
H | 16 mm |
I | 8.5 mm |
L | 9 mm |
M | M 8x30 |
S1 | 20 mm |
S2 | 37 mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026