Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° contra inlasflens GFS-406/90S

  • ERIKS:14310429
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 236,50/ stukexcl. btw

€ 286,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE 90° contra inlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
8.2 kg
A
61 mm
B1
51 mm
B2
51 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F1
150 mm
F2
106 mm
H
35 mm
I
18 mm
M
M 20
S1
45 mm
S2
92 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026