Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° contra inlasflens GFS-404/90S

  • ERIKS:14310355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,60/ stukexcl. btw

€ 67,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE 90° contra inlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
1.6 kg
A
42.8 mm
B1
32 mm
B2
32 mm
C
66.6 mm
D
93 mm
E
31.8 mm
F1
95 mm
F2
78 mm
H
25 mm
I
16 mm
M
M 14
S1
38 mm
S2
56 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026