Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° contra inlasflens GFS-402/90S

  • ERIKS:14310271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,10/ stukexcl. btw

€ 46,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE 90° contra inlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.8 kg
A
27.2 mm
B1
19 mm
B2
19 mm
C
50.8 mm
D
70 mm
E
23.8 mm
F1
70 mm
F2
60 mm
H
19 mm
I
12 mm
M
M 10
S1
28 mm
S2
43 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026