Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° contra inlasflens GFS-401/90S-038

  • ERIKS:14310223
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,90/ stukexcl. btw

€ 39,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE 90° contra inlasflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Gewicht
0.35 kg
A
17.5 mm
B1
13 mm
B2
13 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F1
60 mm
F2
48 mm
H
16 mm
I
10 mm
M
M 8
S1
20 mm
S2
37 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026