Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° contra inlasflens GFS-106/90S

  • ERIKS:14309943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,40/ stukexcl. btw

€ 68,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE 90° contra inlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
210 bar
Gewicht
1.6 kg
A
48.6 mm
B1
34 mm
B2
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F1
95 mm
F2
78 mm
H
25 mm
I
16 mm
M
M 12
S1
38 mm
S2
56 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026