Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° contra inlasflens GFS-104/90S

  • ERIKS:14309889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,90/ stukexcl. btw

€ 54,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE 90° contra inlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Gewicht
1.3 kg
A
42.8 mm
B1
27 mm
B2
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F1
85 mm
F2
68 mm
H
21 mm
I
14 mm
M
M 10
S1
34 mm
S2
51 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026