Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° contra inlasflens GFS-102/90S

  • ERIKS:14309834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,80/ stukexcl. btw

€ 48,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE 90° contra inlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
320 bar
Gewicht
0.8 kg
A
34 mm
B1
25 mm
B2
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F1
70 mm
F2
60 mm
H
19 mm
I
12 mm
M
M 10
S1
28 mm
S2
43 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026