Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 90° contra inlasflens GFS-100/90S

  • ERIKS:14309787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,10/ stukexcl. btw

€ 41,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
GFS
Flenssoort
SAE 90° contra inlasflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
3/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Max. bedrijfsdruk
350 bar
Gewicht
0.55 kg
A
27.2 mm
B1
19 mm
B2
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F1
63 mm
F2
50 mm
H
18 mm
I
10 mm
M
M 10
S1
24 mm
S2
38 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,89/ stukexcl. btw

€ 3,50incl. btw

3199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026