€ 87,70/ stukexcl. btw
€ 106,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | WFG |
Flenssoort | SAE 45° flens adapter |
Drukklasse | 6000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Draad vorm | JIC 37° conus |
Draadmaat | 1.7/8-12 UN |
Max. bedrijfsdruk | 400 bar |
Bevestigingsschroeven | M 16x55 |
A | 1.7/8-12 UN |
B1 | 33 mm |
B2 | 36 mm |
C | 79.4 mm |
D | 113 mm |
E | 36.5 mm |
F | 95 mm |
L | 16.8 mm |
S1 | 60.45 mm |
S2 | 45.2 mm |
SW | 50 mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026