Eriks
HAVIT

HAVIT SAE 45° flens adapter JIC-37° compleet WFG-6005-45-J1.5/8M

  • ERIKS:14313369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Inclusief twee flenshelften, boutenset en O-ring.
Opslaan in lijst

€ 87,70/ stukexcl. btw

€ 106,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
WFG
Flenssoort
SAE 45° flens adapter
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Draad vorm
JIC 37° conus
Draadmaat
1.5/8-12 UN
Max. bedrijfsdruk
400 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x55
A
1.5/8-12 UN
B1
27.5 mm
B2
36 mm
C
79.4 mm
D
113 mm
E
36.5 mm
F
95 mm
L
16.8 mm
S1
60.45 mm
S2
45.2 mm
SW
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026